PS00-24006 ピットクッションシート 粘着材付 エクシール 51287400

 

PS00-24006 ピットクッションシート 粘着材付 エクシール 51287400
PS00-24006 ピットクッションシート 粘着材付 エクシール 51287400
PS00-24006 ピットクッションシート 粘着材付 エクシール 51287400
PS00-24006 ピットクッションシート 粘着材付 エクシール 51287400
PS00-24006 ピットクッションシート 粘着材付 エクシール 51287400

ピットクッションシート 粘着材付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
厚さ(mm)2
内容量1枚注文コード51287400品番PS00-24006
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。
片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。
紫外線による変色が起こりません。(
粘着材部分は黄変する場合があります。)
高いすべり止め効果があります。
可塑剤を使用していません。
ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(
1mmより厚いものは切りにくくなります。)

用途家具や小物のすべり止めに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)2寸法(mm)500×500透明硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。
※粘着材部分は黄変する場合があります。
※紫外線では黄変しませんが、熱により黄変する場合があります。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする