曜日別特売
BS2581-2 シャツ 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51287696

シャツ 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード51287696品番BS2581-2
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズSS仕様スッキリシルエット混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)101肩幅(cm)43袖丈(cm)55着丈(cm)70素材ブロード衿廻り(cm)38性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする