住商モンブラン
シャツ 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51287723
品番
BS2581-2
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
仕様
スッキリシルエット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
113
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
80
素材
ブロード
衿廻り(cm)
41
性別
男女兼用