T-8108-N マシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 縦型) アイセル 51287969

T-8108-N マシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 縦型) アイセル 51287969
T-8108-N マシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 縦型) アイセル 51287969
T-8108-N マシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 縦型) アイセル 51287969
T-8108-N マシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 縦型) アイセル 51287969
T-8108-N マシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 縦型) アイセル 51287969
T-8108-N マシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 縦型) アイセル 51287969

マシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 縦型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台高さ(mm)800注文コード51287969品番T-8108-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。
●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。
●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません
●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です

用途
●測定器やPCなどの防塵・防油対策
●測定器の防風対策
●PCや展示用デモ機のカバー
●防犯対策
板厚(mm)(スラット樹脂板部)2幅(mm)1000高さ(mm)800奥行(mm)800開口寸法(mm)(正面)全開、(天面)257セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリアフレーム直径(mm)30材質(取手)A6063+ABS
注意
※樹脂ローラの使用温度は0~50℃です。
※異物や粉じんの多い環境ではローラの摩耗につながります。
※構造上防水・密閉には対応できません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする