用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策
●測定器の防風対策
●PCや展示用デモ機のカバー
●防犯対策
板厚(mm)(スラット樹脂板部)2幅(mm)1000高さ(mm)1000奥行(mm)1000開口寸法(mm)(正面)全開、(側面)各326セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリアフレーム直径(mm)30材質(取手)A6063+ABS