ZK2711-2CB ニットシャツ 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51288685

ZK2711-2CB ニットシャツ 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51288685
ZK2711-2CB ニットシャツ 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51288685

ニットシャツ 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード51288685品番ZK2711-2CB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

細身のシルエットに加え、裏地のストライプがスタイリッシュなZKシリーズ。

サイズ3L仕様ストレッチ、スッキリシルエット混率(%)本体:ポリエステル50%・綿50%、配色:ポリエステル85%・綿15%胸廻(cm)127肩幅(cm)52袖丈(cm)58着丈(cm)84機能吸汗素材本体:アルティマ(R)鹿の子ニット、配色:ストライプビエラ衿廻り(cm)45性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする