パインラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×30×121.4
内容量1個注文コード51289509品番HZPR-4D62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

天然のパイン材を使用した、自然な色合いのラックです。
棚板は可動式。側板に3.2cm間隔でネジ穴が空いており、お好みの高さで固定することが出来ます。
床へのキズ対策として、脚の接地面に貼付するフェルトが付属しております。
本商品は組立品です。プラスドライバーを事前にご用意ください。(ドライバーは付属しておりません)

長さ(mm)620高さ(mm)1214段数4段耐荷重(kg)棚板1枚/10、全体/40組立方法お客様組立品仕様要プラスドライバー材質天然木(無塗装)質量(kg)6.22ナチュラル奥行(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×30×121.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする