住商モンブラン
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
青
黒
茶
青
赤
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51290952
品番
5-723
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
誰からも愛されるチェック柄を効かせた印象的なコーディネート。
色
青
サイズ
フリー
仕様
肩ヒモの長さはボタンで3段階調節できます。
混率(%)
ポリエステル100%
機能
撥水加工、グリーン購入法適応
素材
本体:ウエザー(PETボトル再生繊維)、配色:ギンガムチェック
グリーン購入法
適合
前中心丈(cm)
84