未晒 薄葉紙 HEIKO 51291189

薄葉紙

(19件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
未晒
寸法(mm)1091×788
内容量1パック(200枚)注文コード51291189品番未晒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インナーラップはもちろん、不定形な物のラッピングにも最適です。

寸法(mm)1091×788質量(g/枚)12未晒材質薄葉紙14g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88634594
2023-06-08
用途: ハンドメイド(洋服)の包装
その他業種

色あい・柔らかさ・使いよさではとても気に入っています。
ただ、御社モノタロウ様のせいではありませんが、到着しビニール袋から出す時に、空気穴をバーコードシールで貼り塞いであるため、必ず1枚は使えません。(包装対象が切って使う小さな小物ではないため)時には2~3枚影響があります。
1枚当たり約¥15ですが、包装資材としては安くは無いです。
何度か購入しています。全ての商品が同じ状態ではありませんが改善できるようであれば嬉しいです。

3が参考にしています
対象商品 : 88634594
2023-07-05
用途: ハンドメイド(洋服)の包装
その他業種

広さ・色あい・厚みともに気に入っています。
残念なことは、外装の透明袋の空気穴に品番のシールが貼ってあるため、取り出す時1枚は必ず破れてしまい使えません。
納品された品物全てが同じ場所に貼ってあることは無いですが、空気穴を塞がないはりかたに工夫してほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 88634551
2022-10-08
用途: 美術品の梱包に

軸装作品や陶器の梱包に使用しています。小分けで必要量づつ購入できるの良い。

対象商品 : 88634551
2022-07-30
用途: 品物を梱包する際に使用

商品を何も包まないで梱包するよりも、これに包んでから梱包することによって、高級感が増します。

対象商品 : 88634576
2022-03-08
用途: 商品発送時の梱包材として
製造業

薄葉紙とエアパッキンを両方使って梱包材に使用しております。丁寧な梱包が出来て満足しています。

対象商品 : 35614765
2022-10-28
用途: 商品の梱包
笑美人製造業

薄さもちょうど良く、使い勝手が良く、とっても良かったです。

対象商品 : 88634551
2020-12-17
用途: 化粧品の出荷梱包に使用しています
製造業

傷つきやすい化粧箱の表面保護に十分に機能しています。

対象商品 : 35614765
2020-09-24
用途: キズが付きやすい品物の梱包に

十分な柔らかさで大きさも二手あって使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする