L フリーザーバッグ エコノミー HEIKO 51291304

L フリーザーバッグ エコノミー HEIKO 51291304
L フリーザーバッグ エコノミー HEIKO 51291304

フリーザーバッグ エコノミー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(40枚)注文コード51291304品番L
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ダブルジッパーでピッタリ密封!冷蔵や冷凍保存、電子レンジ解凍もできるフリーザーバッグです。厚みを抑え、コストパフォーマンスにすぐれた食品保存袋です。便利なメモ欄付きで小物整理にもおすすめです。食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合。
入数:40枚

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04寸法(mm)270×280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51291304
2025-03-13
用途: 食品の保存 漬物 肉の下味付け
梶原ガラス店建設業・工事業

某有名フリーザーバッグに比べ、薄く柔らかい感じですが、水分の多いものでもダブルロックできっちりしまって漏れたりすることはありません。たっぷり入っていて気兼ねなく使えるのでどんどん使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする