曜日別特売
70L 箱入再生原料HDゴミ袋 HEIKO 51291557

箱入再生原料HDゴミ袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(100枚)容量(L)70注文コード51291557品番70L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。狭いスペースの収納にも便利なBOX仕様です。半透明タイプです。

材質HDPE60%+再生原料40% ナチュラル原反厚さ(mm)0.015半透明容量(L)70寸法(幅W×高さH)(mm)800×900エコマーク認定認定再生材使用率(%)40エコマーク認定番号23 128 015再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする