曜日別特売
45L 再生原料HDゴミ袋 HEIKO 51291645

再生原料HDゴミ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)容量(L)45厚さ(mm)0.011注文コード51291645品番45L
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。

材質HDPE60%+再生原料40% ナチュラル原反厚さ(mm)0.011半透明容量(L)45寸法(幅W×高さH)(mm)650×800エコマーク認定認定再生材使用率(%)40エコマーク認定番号23 128 008再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする