住商モンブラン
ループ付スカーフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ベージュ
濃紺 千鳥格子
黒
ボトルグリーン
ワイン
レッド
ダークネイビー
チョコレート
キャロット
ロイヤルブルー
ベージュ
オリーブ
マリーゴールド
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51292307
品番
9-697
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100%
機能
撥水加工、グリーン購入法適応
素材
ウエザー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合