曜日別特売
9-231 三角巾 住商モンブラン 51292876

三角巾

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51292876品番9-231
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
サイズフリー材質ブロード質量(g)24混率(%)ポリエステル65%、綿35%頭囲(cm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする