9-815 GI帽 エコ 住商モンブラン 51293445

GI帽 エコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード51293445品番9-815
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
サイズLサイズ(cm)58エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%、綿35%高さ(cm)13素材タッサー(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 018
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする