曜日別特売
HP601S【ワケあり】 アルミフラットバー 25×1.5 アルインコ 51294558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP601S【ワケあり】 アルミフラットバー 25×1.5 アルインコ 51294558
HP601S【ワケあり】 アルミフラットバー 25×1.5 アルインコ 51294558

アルミフラットバー 25×1.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1本
注文コード
51294558
品番
HP601S【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
849-5389
材質
アルミ(A6063S T5)
長さ(mm)
2000
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
0.2
シルバー
表面処理
アルマイト仕上げ
アズワン品番
64-5013-26
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする