住商モンブラン
イージーパンツ男女兼用 裾ゴム入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
88~96
58~66
64~72
70~78
76~84
82~90
88~96
股下(cm)
78
68
70
74
76
78
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51295222
品番
7-881
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
3L
ウエスト(cm)
88~96
股下(cm)
78
仕様
両脇ポケット付、イージーパンツ
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制電素材
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
128
対象
男女兼用
素材
ストレッチツイル