住商モンブラン
パンツ 男女兼用 両脇ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
94~102
58~66
64~72
70~78
76~84
82~90
88~96
94~102
100~108
106~114
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51295387
品番
GS7861-1
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
4L
ウエスト(cm)
94~102
股下(cm)
90
仕様
両脇ポケット付、両脇ゴム
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
133
生地
制電ギャバ