GS7871-1 パンツ 男女兼用 両脇ゴム 住商モンブラン 51295466

パンツ 男女兼用 両脇ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ウエスト(cm)87~95
サイズ3L
内容量1本注文コード51295466品番GS7871-1
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
サイズ3Lウエスト(cm)87~95股下(cm)90仕様両脇ポケット付、両脇ゴム種別パンツ混率(%)ポリエステル100機能制電素材股上(cm)30.5ヒップ(cm)112生地制電ギャバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする