住商モンブラン
イージーパンツ 男女兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
ウエスト(cm)
82~92
64~74
70~80
76~86
82~92
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51295536
品番
7-763
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シルエットで選べるはき心地ゆったりイージーパンツ。
色
黒
サイズ
LL
ウエスト(cm)
82~92
股下(cm)
90
仕様
両脇ポケット付、イージーパンツ
種別
イージーパンツ
混率(%)
綿100
股上(cm)
35
ヒップ(cm)
122
対象
男女兼用
生地
シルキーソフト