住商モンブラン
イージーパンツ 男女兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
72~78
60~66
66~72
72~78
78~84
84~90
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51295563
品番
7-777
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
シルエットで選べるはき心地ゆったりイージーパンツ。
色
黒
サイズ
L
ウエスト(cm)
72~78
股下(cm)
78
仕様
両脇ポケット付、イージーパンツ
種別
イージーパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
126
対象
男女兼用
生地
制電ギャバ