住商モンブラン
スラックス メンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
サイズ
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51295983
品番
7-715
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
白
サイズ
82
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
78
仕様
両脇ポケット付、スラックス
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
総丈(cm)
105
ヒップ(cm)
116
生地
制電単糸ツイル