7-715 スラックス メンズ 住商モンブラン 51296035

スラックス メンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ウエスト(cm)100
サイズ100
内容量1本注文コード51296035品番7-715
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
サイズ100ウエスト(cm)100股下(cm)76仕様両脇ポケット付、スラックス種別スラックス混率(%)ポリエステル65、綿35機能抗菌加工(○157対応)、制電素材総丈(cm)106ヒップ(cm)134生地制電単糸ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする