住商モンブラン
トレパン メンズ エコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
股下(cm)
78
73
75
77
79
81
78
ウエスト(cm)
94~102
62~72
70~78
76~84
82~90
88~96
94~102
100~108
106~114
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51296473
品番
7-654
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
4L
ウエスト(cm)
94~102
股下(cm)
78
仕様
総ゴム
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
制電素材
総丈(cm)
110
ヒップ(cm)
126
対象
男性用
素材
制電双糸ツイル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 103 006