住商モンブラン
パンツ メンズ 半ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
100~108
62~72
70~78
76~84
82~90
88~96
94~102
100~108
106~114
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51296647
品番
7-733
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
濃紺
サイズ
5L
ウエスト(cm)
100~108
股下(cm)
78
仕様
両脇ポケット付、半ゴム
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
総丈(cm)
111
ヒップ(cm)
127
生地
千鳥格子 白×濃紺