STR-300 ステンレス鋼用ハンダ・フラックス ステラックス タセト 51297200

ステンレス鋼用ハンダ・フラックス ステラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード51297200品番STR-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレス鋼用ハンダの流動性が向上します。
使用中に悪臭が殆どなく、作業性が良好です。

用途タセト ステラックス”は、ステンレス鋼用ハンダ専用のフラックスで、ハンダの流動性がよくなりハンダ付け作業が容易にできます。容量(g)300
注意
※1. ハンダ付けする部分に塗布し、ハンダゴテの温度を、350℃~400℃に加熱してハンダを流してください。接合部をあらかじめ磨けばさらに流動性を増すことができます。2. 使用量はハンダ 1kg に対し、30~50g が適当です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする