曜日別特売
7-841 パンツ メンズ 両脇ゴム 住商モンブラン 51297365

パンツ メンズ 両脇ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ウエスト(cm)66~73
サイズS
内容量1本注文コード51297365品番7-841
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
黒チェックサイズSウエスト(cm)66~73股下(cm)85仕様両脇ポケット付、両脇ゴム種別パンツ混率(%)ポリエステル100股上(cm)27ヒップ(cm)98生地ギンガムチェック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする