住商モンブラン
パンツ メンズ 両脇ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
90~97
66~73
72~79
78~85
84~91
90~97
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51297408
品番
7-841
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
黒チェック
サイズ
3L
ウエスト(cm)
90~97
股下(cm)
90
仕様
両脇ポケット付、両脇ゴム
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
118
生地
ギンガムチェック