住商モンブラン
トレパン レディス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
股下(cm)
73
69
71
73
75
77
74
ウエスト(cm)
70~78
58~66
64~72
70~78
76~84
82~90
88~96
94~104
102~110
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51297688
品番
7-033
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
ウエスト(cm)
70~78
股下(cm)
73
仕様
総ゴム、横ファスナー
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
総丈(cm)
102
ヒップ(cm)
105
対象
女性用
素材
制電双糸ツイル