曜日別特売
7-034 トレパン レディス エコ 住商モンブラン 51297803

トレパン レディス エコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
股下(cm)74
ウエスト(cm)94~104
内容量1本注文コード51297803品番7-034
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズ5Lウエスト(cm)94~104股下(cm)74仕様総ゴム、横ファスナーエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%、綿35%機能制電素材総丈(cm)107ヒップ(cm)125対象女性用素材制電双糸ツイル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする