住商モンブラン
パンツ レディス 両脇ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
70~76
56~62
60~66
64~70
70~76
76~82
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51298275
品番
7-181
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
色
黒チェック
サイズ
LL
ウエスト(cm)
70~76
股下(cm)
85
仕様
両脇ポケット付、両脇ゴム
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
108
生地
ギンガムチェック