曜日別特売
GS7401-1 ラップキュロット レディス 半ゴム 住商モンブラン 51298844

ラップキュロット レディス 半ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)60~65
内容量1個注文コード51298844品番GS7401-1
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
サイズMウエスト(cm)60~65仕様右脇ポケット付、半ゴム、横ファスナー種別キュロット混率(%)ポリエステル100機能制電素材股上(cm)30スカート丈(cm)45ヒップ(cm)105生地制電ギャバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする