曜日別特売
B-7000 厨房シューズ 男女兼用 住商モンブラン 51298966

厨房シューズ 男女兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード51298966品番B-7000
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

靴底にEVAキュービックパターンを採用しノンスリップ性をアップした高機能シューズ。

サイズ(cm)24.5形状ローカット種類作業靴機能抗菌防臭加工材質(底部)EVAスポンジ甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする