住商モンブラン
厨房シューズ 男女兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ピンク
黒
ミントグリーン
ピンク
サイズ(cm)
25
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51299203
品番
P-7000
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
靴底にEVAキュービックパターンを採用しノンスリップ性をアップした高機能シューズ。
サイズ(cm)
25
色
ピンク
形状
ローカット
種類
作業靴
機能
抗菌防臭加工
材質(底部)
EVAスポンジ
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー