曜日別特売
RP8501-2 ジャンパー 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51303848

ジャンパー 男女兼用 長袖

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード51303848品番RP8501-2
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ5L機能制電素材仕様セミオートマチックコイルファスナー、フライス仕様(袖口)、内ポケット付胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル75%、綿25%着丈(cm)67裄丈(cm)89生地制電交織ポプリン性別男女兼用袖丈長袖
注意
※本品はジャケットのみの販売です。

商品説明動画

スムースフィット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 食品を取り扱う時
製造業

チャックで開閉できるのと 袖口が気に入ってます。
白衣のイメージが変わりました。

対象商品 : 51303814
2024-02-06
用途: 食品加工作業時
製造業

選別や加工の作業用として使用しております。とても重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 51303823
2023-05-08
用途: 食品加工作業時
製造業

大きめな従業員にもサイズ感もよくちょうどよかったです。

対象商品 : 51303805
2023-04-09
用途: 精肉するのに使ってます。
しかや卸売・小売業

手首のゴムもしっかりしていて衛生的な仕事ができました

対象商品 : 51303778
2020-02-14
用途: 食品のパック詰め
製造業

今まで、同じメーカーの女性用を
会社で購入してもらっていましたが
こちらの方が安かったので購入してみました。
サイズ感がわからなかったので
どうかなーと思いましたが
ピッタリでした。
女性用でMサイズを使用していました
Sサイズの方が余裕があってよかったかも。

対象商品 : 51303796
2021-02-03
用途: 食品会社
製造業

生地が薄いので下に着ている物が透けて見えます。夏場女性は嫌だと言っていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする