曜日別特売
TY-200 厨房シューズ 男女兼用 住商モンブラン 51308294

厨房シューズ 男女兼用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード51308294品番TY-200
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

滑りにくさはもちろん履き心地も良い軽量シューズ。

サイズ(cm)25形状ローカット種類作業靴材質(底部)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする