住商モンブラン
厨房シューズ 男女兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
黒
白
黒
サイズ(cm)
23.5
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
全32種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51308425
品番
TY-201
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
滑りにくさはもちろん履き心地も良い軽量シューズ。
サイズ(cm)
23.5
色
黒
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(底部)
ゴム
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー