曜日別特売
7-659 パンツ メンズ エコ 住商モンブラン 51309116

パンツ メンズ エコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)70~78
内容量1本注文コード51309116品番7-659
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
サイズM機能制電素材仕様半ゴムエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%、綿35%股下(cm)75ウエスト(cm)70~78総丈(cm)103ヒップ(cm)108生地制電ツイル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別男性用エコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする