住商モンブラン
パンツ メンズ エコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
82~90
62~72
70~78
76~84
82~90
88~96
94~102
100~108
106~114
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51309134
品番
7-659
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
白
サイズ
LL
機能
制電素材
仕様
半ゴム
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
82~90
総丈(cm)
109
ヒップ(cm)
116
生地
制電ツイル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
男性用
エコマーク認定番号
18 103 006