住商モンブラン
パンツ 男女兼用 裾インナー付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
21日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
84~90
63~69
70~76
77~83
84~90
91~97
98~105
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51312993
品番
7-591
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
デザインで選ぶ、ベーシックパンツ。
色
白
サイズ
LL
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様
パンツ裾ネット(ゴム仕様)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
84~90
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
120
生地
制電双糸ツイル
性別
男女兼用