住商モンブラン
パンツ 男女兼用 裾インナー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
77~83
63~69
70~76
77~83
84~90
91~97
98~105
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51313072
品番
7-592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
デザインで選ぶ、ベーシックパンツ。
色
サックス
サイズ
L
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様
パンツ裾ネット(ゴム仕様)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
77~83
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
114
生地
制電双糸ツイル
性別
男女兼用