曜日別特売
7-541 パンツ 男女兼用 裾インナー付 住商モンブラン 51313273

パンツ 男女兼用 裾インナー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)88~96
内容量1本注文コード51313273品番7-541
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

肉厚で丈夫な素材に細部までこだわった仕様。

サイズ3L機能抗菌加工(○157対応)、制電素材仕様パンツ裾ネット(ゴム仕様)、内ポケット付混率(%)ポリエステル65%、綿35%股下(cm)78ウエスト(cm)88~96股上(cm)29ヒップ(cm)127生地制電双糸ツイル性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする