住商モンブラン
パンツ 男女兼用 裾インナー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
106~114
58~66
64~72
70~78
76~84
82~90
88~96
94~102
100~108
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51313307
品番
7-541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
肉厚で丈夫な素材に細部までこだわった仕様。
色
白
サイズ
6L
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様
パンツ裾ネット(ゴム仕様)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
106~114
股上(cm)
30.5
ヒップ(cm)
145
生地
制電双糸ツイル
性別
男女兼用