住商モンブラン
パンツ 男女兼用 裾フライス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
84~90
63~69
70~76
77~83
84~90
91~97
98~105
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51313352
品番
7-599
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
やや薄手なのに透けにくい、O157対応の抗菌加工済み。
色
白
サイズ
LL
機能
制電素材
仕様
フライス仕様(パンツ)、内ポケット付き
混率(%)
ポリエステル90%、綿10%
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
84~90
股上(cm)
32
ヒップ(cm)
120
生地
制電交織ツイル
性別
男女兼用