曜日別特売
7-599 パンツ 男女兼用 裾フライス 住商モンブラン 51313377

パンツ 男女兼用 裾フライス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)98~105
内容量1本注文コード51313377品番7-599
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

やや薄手なのに透けにくい、O157対応の抗菌加工済み。

サイズ4L機能制電素材仕様フライス仕様(パンツ)、内ポケット付き混率(%)ポリエステル90%、綿10%股下(cm)78ウエスト(cm)98~105股上(cm)34ヒップ(cm)132生地制電交織ツイル性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする