住商モンブラン
パンツ 男女兼用 裾フライス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
115~123
63~69
70~76
77~83
84~90
91~97
98~105
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51313395
品番
7-599
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
やや薄手なのに透けにくい、O157対応の抗菌加工済み。
色
白
サイズ
6L
機能
制電素材
仕様
フライス仕様(パンツ)、内ポケット付き
混率(%)
ポリエステル90%、綿10%
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
115~123
股上(cm)
35
ヒップ(cm)
144
生地
制電交織ツイル
性別
男女兼用