曜日別特売
FWB フロストワインバッグ 伊藤忠リーテイルリンク 51313438

FWB フロストワインバッグ 伊藤忠リーテイルリンク 51313438
FWB フロストワインバッグ 伊藤忠リーテイルリンク 51313438

フロストワインバッグ

(9件のレビュー)
内容量1箱(30枚)
幅(mm)110
高さ(mm)365
マチ(mm)90
内容量1箱(30枚)注文コード51313438品番FWB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

底ボール付なので、ボトルを安定的に運べます。

材質ポリエチレン(HDPEフロス)半透明マチ(mm)90サイズレギュラー幅(mm)110高さ(mm)365
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51313447
2025-06-18
用途: お買い上げ頂いた商品の持ち帰り用に。
東製油製造業

大きさもちょうど良く、丈夫で見た目も洒落ていて気に入ってます。

対象商品 : 51313438
2024-08-02
用途: ワインの手提げバックとして利用しています。
株式会社ベリービーズワイナリー農・林・水産業

ワインバックとして、耐久性が良くお客様に好評です。

対象商品 : 51313438
2024-01-12
用途: 贈答酒に使っています
福田会計事務所サービス業

お酒を差し上げる時に、高級感が高すぎる袋に入れて渡すのが、気が引けます
出張時に、地方などで、地元のお酒をスーパーなどで購入し、この袋に入れてお渡ししています
中身も見え、気軽に晩酌にお使いくださいという感じで、良いと思います
袋も丈夫です

対象商品 : 51313447
2023-07-13
用途: ワークショップの持ち帰り用
卸売・小売業

お客様に、細長い瓶やジャム瓶のサイズのものを安定してお持ち帰り頂きたく、ベストフィットする袋を探しておりました。どこにもなく、ようやく見つけて感動です。重宝しています。また、購入させて頂きます。

対象商品 : 51313438
2021-11-22
用途: 社員向けクリスマスプレゼントのスパークリング・ワイン用
株式会社エヌコムサービス業

今回で3回ほど入手いたしましたが、シンプルですからデザインへの好き嫌いも少なく、重いワインを入れても比較的丈夫なところが良いと思います。

対象商品 : 51313447
2022-01-15
用途: 300ml用の日本酒用に買いました。
卸売・小売業

商品の専用品の用にピッタリでした。
助かりました、リピートすると思います。

対象商品 : 51313438
2020-08-23
用途: 苗の発送用
卸売・小売業

苗を送るのに中身が見えるようにいつも穴をあけてましたが、
この半透明袋だとそう手間もなく中身も確認できるので
重宝してます。
底には段ボールもあるししっかりしています。
またなくなればリピします。

対象商品 : 51313438
2020-11-15
用途: 酒類の包装
飲食業

いつも100円近くのを使っていたため、
値段が気に入りました。
酒類のラベルが透けるとオシャレ

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする