BNB75T 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン) 51314402

無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

(18件のレビュー)
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24(12×2)適合機種BN50T、BN75T注文コード51314402品番BNB75T
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
適合機種BN50T、BN75T付属品取扱説明書(日本語版・英語版)幅(mm)135質量(kg)バッテリ:約5高さ(mm)95種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(12×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×154×95保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8.5×2動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:8、90%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/4(周囲温度30℃)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 交換用
医療・福祉・介護関連業

交換時期がきていたところに
10%OFFで安価に購入できて満足です。

2025-10-16
用途: UPSのバッテリー交換
株式会社TAK-MI製造業

UPSでエラーが出たためこちらを注文。発送も早く梱包も問題ない。
交換作業は丁寧なマニュアルがあり、その通りやって問題ない。エラーも消えた。
使用済みバッテリーはオムロンへ送れば引き取ってもらえる。
必要書類は同梱されている。また、オムロンのホームページからもダウンロードできる。
送料負担は必要だが、届いた箱にそのまま入れて送った。
箱も捨てなくて良いし、送料なんて処理費と思えば安いものです。

1が参考にしています
2025-09-09
用途: 客先のUPSバッテリー劣化品の交換
卸売・小売業

納期が早くて助かります。
BYB50Sの方も納期短縮してもらえると嬉しいです。

対象商品 : 51314323
2023-06-13
用途: UPS
教育・研究機関

簡単にバッテリ交換できました。使用後のバッテリは送料の負担はありますが、オムロンが引き取ってくれるので安心です。

3が参考にしています
対象商品 : 51314323
2023-10-31
用途: 電子カルテの無停電装置バッテリ交換
ささクリニック

電子カルテの業者にお願いすると機械の買い替えと言われていた。ダメもとでモノタロウサイトを探していてびっくくり!バッテリお交換だけで済むと思わなかった。本当に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 19790618
2023-07-01
用途: バッテリ交換
製造業

突然バッテリ異常が発生したため購入しました
直ぐに発送して頂けたので助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 51314323
2023-01-31
用途: pcの常時接続、電圧低下の備えて
サービス業

2台使用しているうちの、1台にバッテリ交換時期とのメッセージが出まして、通常3年程度の使用期間のところ、5年使用しておりましたので、購入し交換いたしました。メーカーのHP
で交換方法を確認して行ったところ、特に特殊な工具も必要なく10分ほどで交換が終了し、以後問題なく使用しております。なお、交換したバッテリーの処分についてもメーカーで行ってもらえるとのことで、ゴミ処理の対応でも満足しています

2が参考にしています
対象商品 : 19790618
2021-12-12
用途: PCのバックアップ電源の電池
北浦和歯科診療所医療・福祉・介護関連業

交換も簡単だし、使用済み電池も送料はかかりましたが、無料で引き取ってくれました。迅速に取引ができ商品も注文翌日には届きました。包装の箱が大きすぎる気がしました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする