曜日別特売
BN150RG5 無停電電源装置 BN-Rシリーズ omron(オムロン) 51314953

無停電電源装置 BN-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個出力容量(VA/W)(工場出荷時)1125/1125、(プラグ交換時)1500/1350注文コード51314953品番BN150RG5
参考基準価格(税別)¥280,800販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。
「無停止バイパス機能」標準装備。
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。
バッテリ寿命もひと目でわかります。
BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。
奥行きも短くラックマウントに最適。
通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。

付属品縦置きスタンド、19インチラックサポートアングル、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C・USB)、20A用AC入力プラグ(NEMA L5-20P)仕様●ラックマウント寸法(mm)438×437×87(2U)質量(kg)21.5タイプ据置型種類-外形寸法(mm)438×437×87(2U)[W×D×H]規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200ケーブル長(m)-対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3、AC84±3~114±3、AC90±3~110±3/バックアップ運転時:AC100±6%最大電流(A)20定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)15運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×437×87(2U)騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/サージ保護機能、19インチラック対応、縦置き/横置き可能コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×6個入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタバッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 DC12V/8.5Ah/4個相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)ディスプレイ-使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル-保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)-バッテリー電圧(V)-切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)-無償補償期間(無償保証延長サービスパック)5年定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±3~118±3、 AC84±3~118±3、 AC89±3~113±3入力保護容量(A)25バックアップ時間約4.5分発熱量(KJ/h)通常360/充電720バッテリー数-入力電圧範囲(V)AC89±3~118±3 (標準電圧感度設定時)、 AC84±3~118±3 (低電圧感度設定時)、AC89±3~113±3 (高電圧感度設定時)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)(工場出荷時)1125/1125、(プラグ交換時)1500/1350突入電流-切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:14.5
注意
※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする