曜日別特売
BY80S 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン) 51316782

無停電電源装置 BYシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個出力容量(VA/W)800/500仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●シリアル通信(USB)(インタフェース形状)[Bコネクタ]注文コード51316782品番BY80S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,700

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS

定格入力電圧(V)AC100出力容量800VA/500W出力容量(VA/W)800/500コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×4個バックアップ時間4分/最大負荷時:500W入力プラグ形状:NEMA5-15P運転方式常時商用給電方式電源コード(m)1.8機能電源ノイズ/サージ保護機能付属品接続ケーブル(USB 2.2m)、ゴム足仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●シリアル通信(USB)(インタフェース形状)[Bコネクタ]寸法(mm)85×315×235質量(kg)約6.4種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池外形寸法(mm)85×315×235(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大25、定格負荷時:通常20/最大30(内部)ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%最大電流(A)定格入力電圧時:10/最小入力電圧時:12定格出力電流(A)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×315×235騒音値(dB)40以下保存温度(℃)-15~40冷却方式自然空冷(ファン無)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±0.1出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリDC12V/5Ah/2個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12無償補償期間-入力電圧許容範囲(V)標準電圧感度:AC86±3~114±3V、高電圧感度:AC95±3~108±3V波形歪25%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)起動電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3~114±3、高電圧感度:AC95±3~108±3入力保護容量(A)13発熱量(KJ/h)通常72/充電108バッテリー数2個入力電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3~114±3、高電圧感度:AC95±3~108±3突入電流耐量:1000%2.5サイクル切替時間出力:10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約1.6

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51316782BY80S62828108BY80SBY80S 無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 800VA/500W omron(オムロン) 62828108無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 800VA/500Womron(オムロン)1台
55,980
欠品中
税込61,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51316728
2019-09-12
用途: PCのバックアップ電源にて使用

価格とサイズが良好です。同製品を5台所有しており問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 51316728
2019-08-01
用途: 電気機器の試験
小山電気管理事務所サービス業

1.充電量が分からない
2.持ち運んで、AC電源なしで使用する場合の取説が良く分からない

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする